エレキギター

エレキギター - Photogenicエレキギター - Photogenicエレキギター - Photogenicエレキギター - Photogenic

・TL シェイプを基にした THINLINE(シンライン)構造
・セミホロウボディによる 軽量化と豊かな箱鳴り
・深みのあるメタリックブルーが特徴の LPB(Lake Placid Blue) フィニッシュ
・2 基のシングルコイルによる明るく抜けの良いサウンド
・コード弾き、カッティング、クリーンアルペジオに相性良好
・1Vol / 1Tone / 3Way セレクターの扱いやすいコントロール
・初心者~中級者まで扱いやすいネック形状
・自宅練習からライブ入門まで対応できる実用的な仕様
・品名:TLT-200/LPB
・ブランド:Photogenic
・カテゴリ:Electric Guitar(TL Thinline Style)
・構造:セミホロウ(Thinline)
・カラー:Lake Placid Blue(LPB)
・ピックアップ:Single Coil × 2
・コントロール:1 Volume、1 Tone、3-Way Pickup Selector
・特徴:軽量シンライン構造、箱鳴り、鮮やかな LPB フィニッシュ
・JANコード:4550623012233

内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76112131TLT-200/LPB
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする