エレキギター
・特徴的なオフセットボディを採用した JM(ジャズマスター)スタイル
・柔らかくクラシックな印象を与える OW(Olympic White/オリンピックホワイト) フィニッシュ
・シングルコイルピックアップ ×2 による明るくワイドなサウンド
・コード弾き、カッティング、クリーンアルペジオに相性良好
・扱いやすい 1Vol / 1Tone / 3Way セレクター
・初心者~中級者まで扱いやすいネック形状
・自宅練習からライブ入門まで対応できる実用的な仕様
・品名:JM-220/OW
・ブランド:Photogenic
・カテゴリ:Electric Guitar(JM Style)
・カラー:Olympic White(OW)
・ピックアップ:Single Coil × 2
・コントロール:1 Volume、1 Tone、3-Way Pickup Selector
・特徴:オフセットボディ、扱いやすい JM スタイル、オリンピックホワイト
・JANコード:4550623013131
- 内容量
- 1台
音楽 の新着商品
カテゴリ




























