エレキギター

エレキギター - Photogenicエレキギター - Photogenic

・特徴的なオフセットボディを採用した JM(ジャズマスター)スタイル
・クラシックな雰囲気を持つ 3TS(3 Tone Sunburst) フィニッシュ
・シングルコイルピックアップ ×2 による明るくワイドなサウンド
・コード弾き、カッティング、クリーンアルペジオに相性良好
・扱いやすい 1Vol / 1Tone / 3Way セレクター
・初心者~中級者まで扱いやすいネック形状
・自宅練習からライブ入門まで対応できる実用的な仕様
・品名:JM-220/3TS
・ブランド:Photogenic
・カテゴリ:Electric Guitar(JM Style)
・カラー:3 Tone Sunburst(3TS)
・ピックアップ:Single Coil × 2
・コントロール:1 Volume、1 Tone、3-Way Pickup Selector
・特徴:オフセットボディ、扱いやすい JM スタイル、3TS フィニッシュ
・JANコード:4550623013100

内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76112140JM-220/3TS
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする