エレキベース
・スリムで抱えやすい JB スタイルボディ(カラー:DCS=ダークチェリーサンバースト)
・2シングルコイルPU(JBレイアウト)による、太さと抜けを両立した幅広いトーン
・コントロールは 2ボリューム+1トーン のシンプル構成
・ロングスケール(864mm)で標準的なテンション感
・初心者でも扱いやすい細めのネック形状
・(S.C)=ソフトケース付属モデル
・品名:JB-240/DCS(S.C)
・ブランド:Photogenic
・カテゴリ:エレキベース(JBタイプ)
・カラー:DCS(ダークチェリーサンバースト)
・ボディ:バスウッド
・ネック:メイプル
・指板:ローズウッドまたは同等材
・ピックアップ:JBタイプ ×2
・コントロール:2ボリューム、1トーン
・スケール:864mm(ロングスケール)
・付属品:ソフトケース
・JANコード:4534853051439
- 内容量
- 1台
学童・教育用品 の新着商品
カテゴリ










