大容量ペンケース
たっぷり入って整理しやすい!大容量ペンケース!
15cm定規もらくらく収納できる大容量ペンケースです。ダブルファスナー仕様により開閉しやすく、毎日の使用でも壊れにくい安心設計です。内部には複数の仕切りを備えており、ペンや消しゴム、付箋などの文房具をすっきり整理できます。シンプルで飽きのこないデザインと高い収納力を両立し、文具が増えても中身がごちゃつきません。学習用から仕事用まで幅広く活躍します。
- 用途
- 収納・整理に。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- ポリエステル
- 寸法(mm)
- 約230×130×60
- 内容量
- 1個
注意
※―筆記用具 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76111415 大容量ペンケース - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111415-260415-02.jpg)
![注文コード:76111415 大容量ペンケース - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111415-260415-04.jpg)
![注文コード:76111415 大容量ペンケース - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111415-260415-06.jpg)
![注文コード:76111415 大容量ペンケース - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111415-260415-08.jpg)
![注文コード:76111415 大容量ペンケース - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111415-260415-10.jpg)
![注文コード:76111415 大容量ペンケース - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111415-260415-12.jpg)
![注文コード:76111415 大容量ペンケース - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111415-260415-14.jpg)



















