ガラス風鈴
見た目も音も楽しめるかわいい金魚鉢型の風鈴!
かわいい金魚鉢デザインのガラス風鈴です。澄んだ音色が夏の空間に涼しさを演出し、玄関先やお部屋のインテリアとしても楽しめます。油性ペンやステンドカラーなどで自由に絵を描くことができ、自分だけのオリジナル風鈴を作れるのも魅力です。夏休みの自由工作やワークショップ、季節のプレゼントにもおすすめのアイテムです。【対象年齢】3歳以上【製作時間】20分【使用できる主な画材】油性ペン・ステンドカラー・樹脂系の絵の具
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- ホウケイ酸ガラス
- 寸法(mm)
- ガラス部分:約65×65×68、ひも部分:約310、たんざく:40×130
- 種類
- 金魚鉢
- 内容量
- 1個
注意
※―工作キット の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76110180 ガラス風鈴 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110180-260416-02.jpg)
![注文コード:76110180 ガラス風鈴 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110180-260416-04.jpg)
![注文コード:76110180 ガラス風鈴 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110180-260416-06.jpg)
![注文コード:76110180 ガラス風鈴 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110180-260416-08.jpg)
![注文コード:76110180 ガラス風鈴 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110180-260416-10.jpg)
![注文コード:76110180 ガラス風鈴 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110180-260416-12.jpg)
![ねんどでつくるランタン アーテック[学校教材・教育玩具] ねんどでつくるランタン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![昆虫観察図鑑づくり アーテック[学校教材・教育玩具] 昆虫観察図鑑づくり アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333006-260710-02.jpg)
![透明ジオラマ ハロウィン アーテック[学校教材・教育玩具] 透明ジオラマ ハロウィン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337477-260731-02.jpg)