曜日別特売

しゃかたまマラカス クリスマスツリー

しゃかたまマラカス クリスマスツリー - アーテック[学校教材・教育玩具]しゃかたまマラカス クリスマスツリー - アーテック[学校教材・教育玩具]しゃかたまマラカス クリスマスツリー - アーテック[学校教材・教育玩具]しゃかたまマラカス クリスマスツリー - アーテック[学校教材・教育玩具]しゃかたまマラカス クリスマスツリー - アーテック[学校教材・教育玩具]しゃかたまマラカス クリスマスツリー - アーテック[学校教材・教育玩具]

クリスマスにぴったり!しゃかしゃか楽しいかんたん工作マラカスキット!
クリスマスツリーをモチーフにしたマラカスが作れる簡単工作キットです。 デコレーションシールとおはながみを使って、自分だけのオリジナルデザインに仕上げられます。ゴムひも付きで、手首やバッグに付けて持ち歩いたり、クリスマスツリーのオーナメントとしても使えます。はさみ・のり不要で、短時間で仕上げられるので、クリスマスのイベントやワークショップにもおすすめです。【対象年齢】3歳以上【製作時間】約10分

セット内容
透明カプセル(ツリー)×1、アイロンビーズセット(約20個)×1、クリスマススパンコール×1、ゴムひも×1、クリスマスシール×1、おはながみ(緑・白)×1、なまえシール×1
材質
PS 、PP、紙、ポリウレタン
寸法(mm)
完成サイズ:約90×110×45
内容量
1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7611542158751
オープン
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする