ガラス風鈴
見た目も音も楽しめるかわいい花型の風鈴!
かわいいお花デザインのガラス風鈴です。澄んだ音色が夏の空間に涼しさを演出し、玄関先やお部屋のインテリアとしても楽しめます。油性ペンやステンドカラーなどで自由に絵を描くことができ、自分だけのオリジナル風鈴を作れるのも魅力です。夏休みの自由工作やワークショップ、季節のプレゼントにもおすすめのアイテムです。【対象年齢】3歳以上【製作時間】20分【使用できる主な画材】油性ペン・ステンドカラー・樹脂系の絵の具
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- ホウケイ酸ガラス
- 寸法(mm)
- ガラス部分:約70×70×70、ひも部分:約310、たんざく:約40×130
- 種類
- 花
- 内容量
- 1個
注意
※―工作キット の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76110189 ガラス風鈴 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110189-260416-02.jpg)
![注文コード:76110189 ガラス風鈴 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110189-260416-04.jpg)
![注文コード:76110189 ガラス風鈴 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110189-260416-06.jpg)
![注文コード:76110189 ガラス風鈴 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110189-260416-08.jpg)
![注文コード:76110189 ガラス風鈴 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110189-260416-10.jpg)
![注文コード:76110189 ガラス風鈴 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110189-260416-12.jpg)


![ねんどでつくるランタン アーテック[学校教材・教育玩具] ねんどでつくるランタン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337870-260909-02.jpg)

![スノードームキット アーテック[学校教材・教育玩具] スノードームキット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337669-260909-02.jpg)
![食品サンプルをつくろう!ダブルカップアイス アーテック[学校教材・教育玩具] 食品サンプルをつくろう!ダブルカップアイス アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337748-260909-02.jpg)
![木製単発式輪ゴム銃 アーテック[学校教材・教育玩具] 木製単発式輪ゴム銃 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337529-260909-02.jpg)
![手づくりゼリーせっけん アーテック[学校教材・教育玩具] 手づくりゼリーせっけん アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337608-260909-02.jpg)
![昆虫観察図鑑づくり アーテック[学校教材・教育玩具] 昆虫観察図鑑づくり アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333006-260710-02.jpg)
![透明ジオラマ ハロウィン アーテック[学校教材・教育玩具] 透明ジオラマ ハロウィン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337477-260731-02.jpg)
![万華鏡工作キット アーテック[学校教材・教育玩具] 万華鏡工作キット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337687-260909-02.jpg)
![オーロラスノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具] オーロラスノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337836-260909-02.jpg)
![おえかき時計 アーテック[学校教材・教育玩具] おえかき時計 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337337-260909-02.jpg)
![紙すきセット アーテック[学校教材・教育玩具] 紙すきセット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337459-260909-02.jpg)
![ガラス風鈴 アーテック[学校教材・教育玩具] ガラス風鈴 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337626-260909-02.jpg)
![おえかき万華鏡 アーテック[学校教材・教育玩具] おえかき万華鏡 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337581-260909-02.jpg)
![コインが消える!?不思議な木工貯金箱 アーテック[学校教材・教育玩具] コインが消える!?不思議な木工貯金箱 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337416-260909-02.jpg)
![オーシャンスノードームキット アーテック[学校教材・教育玩具] オーシャンスノードームキット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337389-260909-02.jpg)
![しゃかたまマラカス どうぶつ アーテック[学校教材・教育玩具] しゃかたまマラカス どうぶつ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337285-260909-02.jpg)
![手づくり泡ボムキット アーテック[学校教材・教育玩具] 手づくり泡ボムキット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337845-260909-02.jpg)