スマート電子キット W-35
ブロック感覚で電子回路の仕組みが学べるキット
ブロック感覚で電子回路の仕組みが学べるキット ハンダ付け配線不要 色とマークで見分けが簡単 組立て簡単 35種類の実験ガイド付 単3電池2本
- セット内容
- スナップワイヤー×2、スナップ×2、スナップワイヤー 3スナップ×1、プッシュスイッチ×1、スライドスイッチ×1、LED×1、電球×1、3Vバッテリー×1、モーター×1、プロペラ×1、ベース×1
- 材質
- ABS
- 製品サイズ(mm)
- ベース:140×110
- 内容量
- 1セット
注意
※―機構部品(電子部品)その他関連用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76115658 スマート電子キット W-35 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76115658-260415-02.jpg)
![注文コード:76115658 スマート電子キット W-35 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76115658-260415-04.jpg)
![注文コード:76115658 スマート電子キット W-35 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76115658-260415-06.jpg)












