鉛筆2B 3本組
ご当地気分が味わえる!富士山柄鉛筆!
富士山をプリントした、2B鉛筆の3本セットです。学習に使いやすいなめらかな2B芯を採用し、学校用から家庭学習、メモ書きまで幅広く活躍します。毎日使う文房具だからこそ楽しさを感じられ、自分用はもちろん、ちょっとした贈り物やお土産、記念品としても選びやすいご当地文具です。インバウンド向けの景品やお土産、海外への方のプレゼントなどにもおすすめです。
- セット内容
- 本体×3
- 材質
- ポプラ
- 寸法(mm)
- 約7×7×175
- 種類
- 富士山柄
- 内容量
- 1組
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。鉛筆 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76111370 鉛筆2B 3本組 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111370-260415-02.jpg)
![注文コード:76111370 鉛筆2B 3本組 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111370-260415-04.jpg)
![注文コード:76111370 鉛筆2B 3本組 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76111370-260415-06.jpg)





