曜日別特売

フェルトブーケ クリスマス

フェルトブーケ クリスマス - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトブーケ クリスマス - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトブーケ クリスマス - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトブーケ クリスマス - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトブーケ クリスマス - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトブーケ クリスマス - アーテック[学校教材・教育玩具]

フェルトで作る!クリスマスブーケのプレゼント!
フェルト素材のやさしい質感が魅力の、クリスマスにぴったりのブーケ工作キットです。フェルトシートはすべてカット済みで、必要な材料がそろっているため、はさみなどの道具を用意せずにすぐ製作を始められます。パーツを組み立てるだけで、クリスマスらしい華やかな花束が完成します。短時間で仕上げられるので、クリスマスのイベントやワークショップにもおすすめです。手作りならではの温かみがあり、クリスマスのプレゼントやお部屋のインテリアとしても楽しめます。【対象年齢】6歳以上【製作時間】約15分【用意するもの】はさみ・セロハンテープ

セット内容お花シート(丸型・角型)×各3、葉っぱシート×4、ボタン×6、巻紙×1、モール×2材質お花シート・葉っぱシート:フェルト、ボタン:ユリア樹脂、巻紙:紙、モール:ポリエステル・鉄寸法(mm)お花シート:約80×80×2、葉っぱシート:約50×30×2、ボタン:約Φ15、巻紙:210×297、モール:約Φ3×700内容量1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7611014658772
オープン
455
501(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする