へんしんボックス 橙おに
節分イベントにぴったり!かぶって楽しむ工作キット!
かぶるだけで節分気分!表情がいろいろ楽しめるおにの工作キットです。怒り顔や笑い顔など、付属のデコレーションシートのパーツを選んで「喜怒哀楽」おにの表情チェンジが楽しめます。簡単に組み立てられ、丈夫なダンボール素材のためかぶって豆まきをしたり写真撮影にもぴったりです。イベント会場の盛り上げに効果的な商品で、へんしんボックス青おにの色違い商品となっています。イベント後用の持ち帰りの袋付き。【対象年齢】3歳以上【製作時間】約40分~【必要な道具】はさみ、のり
- セット内容
- ダンボールパーツ×5、デコレーションシート×1、おはながみ(あか)×5、持ち帰り用袋×1
- 材質
- ダンボール、紙
- 寸法(mm)
- 完成サイズ:約270×270×370、ダンボールパーツサイズ:600×300×2・610×330×2・630×330×2・145×115×2、おはながみ:約248×192、デザインシート:約297×420、持ち帰り用袋:約350×500
- 内容量
- 1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。図工/美術/画材/書道 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76110101 へんしんボックス 橙おに - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110101-260416-20.jpg)
![注文コード:76110101 へんしんボックス 橙おに - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110101-260416-02.jpg)
![注文コード:76110101 へんしんボックス 橙おに - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110101-260416-04.jpg)
![注文コード:76110101 へんしんボックス 橙おに - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110101-260416-06.jpg)
![注文コード:76110101 へんしんボックス 橙おに - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110101-260416-08.jpg)
![注文コード:76110101 へんしんボックス 橙おに - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110101-260416-10.jpg)
![注文コード:76110101 へんしんボックス 橙おに - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110101-260416-12.jpg)
![注文コード:76110101 へんしんボックス 橙おに - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110101-260416-14.jpg)















