曜日別特売

へんしんボックス 青おに

へんしんボックス 青おに - アーテック[学校教材・教育玩具]へんしんボックス 青おに - アーテック[学校教材・教育玩具]へんしんボックス 青おに - アーテック[学校教材・教育玩具]へんしんボックス 青おに - アーテック[学校教材・教育玩具]へんしんボックス 青おに - アーテック[学校教材・教育玩具]へんしんボックス 青おに - アーテック[学校教材・教育玩具]へんしんボックス 青おに - アーテック[学校教材・教育玩具]へんしんボックス 青おに - アーテック[学校教材・教育玩具]

節分イベントにぴったり!かぶって楽しむ工作キット!
かぶるだけで節分気分!表情がいろいろ楽しめるおにの工作キットです。怒り顔や笑い顔など、付属のデコレーションシートのパーツを選んで「喜怒哀楽」おにの表情チェンジが楽しめます。簡単に組み立てられ、丈夫なダンボール素材のためかぶって豆まきをしたり写真撮影にもぴったりです。イベント会場の盛り上げに効果的な商品で、へんしんボックス橙おにの色違い商品となっています。イベント後用の持ち帰りの袋付き。【対象年齢】3歳以上【製作時間】約40分~【必要な道具】はさみ、のり

セット内容
ダンボールパーツ×5、デコレーションシート×1、おはながみ(あお)×5、持ち帰り用袋×1
材質
ダンボール、紙
寸法(mm)
完成サイズ:約270×270×370、ダンボールパーツサイズ:600×300×2・610×330×2・630×330×2・145×115×2、おはながみ:約248×192、デザインシート:約297×420、持ち帰り用袋:約350×500
内容量
1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7611032958954
オープン
¥637
¥701(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする