おえかきへんしんボックス
イベントで圧倒的な存在感!かぶって楽しむおえかき工作キット!
「おえかきへんしんボックス」は、イベントやワークショップにぴったりの、表情がいろいろ楽しめるかぶりもの工作キットです。そのままでも目を引く色合いで、クレヨン・ペン・絵の具などで好きな模様やキャラクターをかけるので、仕上がりに個性がしっかり出せます。星型など4種類の穴を回転させて「喜怒哀楽」の表情チェンジが楽しめるのも魅力です。はさみ不使用なので、小さなお子様でも安心して作ることができます。季節を問わず、地域イベント・商業施設のワークショップ・学校や児童館の工作企画など幅広いシーンで活躍します。おえかきへんしんボックスオレンジの色違い商品となっています。イベント後用の持ち帰りの袋付き。【対象年齢】3歳以上。【製作時間】約20分~。【推奨画材】のり、クレヨン、ペン(水性・油性どちらも可)、絵の具
- セット内容
- ダンボールパーツ×5、持ち帰り用袋×1
- 材質
- ダンボール、紙
- 寸法(mm)
- 完成サイズ:約270×270×370、ダンボールパーツサイズ:600×300×2・610×330×2・630×330×2・145×115×2、持ち帰り用袋:約350×500
- 色
- スミレ
- 内容量
- 1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。工作キット の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76110286 おえかきへんしんボックス - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110286-260416-20.jpg)
![注文コード:76110286 おえかきへんしんボックス - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110286-260416-02.jpg)
![注文コード:76110286 おえかきへんしんボックス - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110286-260416-04.jpg)
![注文コード:76110286 おえかきへんしんボックス - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110286-260416-06.jpg)
![注文コード:76110286 おえかきへんしんボックス - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110286-260416-08.jpg)
![注文コード:76110286 おえかきへんしんボックス - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110286-260416-10.jpg)
![注文コード:76110286 おえかきへんしんボックス - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110286-260416-12.jpg)
![注文コード:76110286 おえかきへんしんボックス - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110286-260416-14.jpg)


![ねんどでつくるランタン アーテック[学校教材・教育玩具] ねんどでつくるランタン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337870-260909-02.jpg)

![スノードームキット アーテック[学校教材・教育玩具] スノードームキット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337669-260909-02.jpg)
![食品サンプルをつくろう!ダブルカップアイス アーテック[学校教材・教育玩具] 食品サンプルをつくろう!ダブルカップアイス アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337748-260909-02.jpg)
![木製単発式輪ゴム銃 アーテック[学校教材・教育玩具] 木製単発式輪ゴム銃 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337529-260909-02.jpg)
![手づくりゼリーせっけん アーテック[学校教材・教育玩具] 手づくりゼリーせっけん アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337608-260909-02.jpg)
![昆虫観察図鑑づくり アーテック[学校教材・教育玩具] 昆虫観察図鑑づくり アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333006-260710-02.jpg)
![透明ジオラマ ハロウィン アーテック[学校教材・教育玩具] 透明ジオラマ ハロウィン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337477-260731-02.jpg)
![万華鏡工作キット アーテック[学校教材・教育玩具] 万華鏡工作キット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337687-260909-02.jpg)
![オーロラスノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具] オーロラスノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337836-260909-02.jpg)
![おえかき時計 アーテック[学校教材・教育玩具] おえかき時計 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337337-260909-02.jpg)
![紙すきセット アーテック[学校教材・教育玩具] 紙すきセット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337459-260909-02.jpg)
![ガラス風鈴 アーテック[学校教材・教育玩具] ガラス風鈴 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337626-260909-02.jpg)
![おえかき万華鏡 アーテック[学校教材・教育玩具] おえかき万華鏡 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337581-260909-02.jpg)
![コインが消える!?不思議な木工貯金箱 アーテック[学校教材・教育玩具] コインが消える!?不思議な木工貯金箱 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337416-260909-02.jpg)
![オーシャンスノードームキット アーテック[学校教材・教育玩具] オーシャンスノードームキット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337389-260909-02.jpg)
![しゃかたまマラカス どうぶつ アーテック[学校教材・教育玩具] しゃかたまマラカス どうぶつ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337285-260909-02.jpg)
![手づくり泡ボムキット アーテック[学校教材・教育玩具] 手づくり泡ボムキット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337845-260909-02.jpg)