曜日別特売

ソフトサテン ロングハッピ M(ハチマキ付)

ソフトサテン ロングハッピ  M(ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン ロングハッピ  M(ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン ロングハッピ  M(ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン ロングハッピ  M(ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン ロングハッピ  M(ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン ロングハッピ  M(ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン ロングハッピ  M(ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン ロングハッピ  M(ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]

やわらかで通気性の良いサテン生地を使用したロングハッピ!
やわらかで通気性に優れたソフトサテン素材を使用したロングタイプのハッピです。サテン特有の光沢のあるきれいな色で、応援や演舞などを華やかに演出します。ハチマキ付きなので統一感をさらに演出。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。運動会、発表会、イベントなど幅広いシーンで使えます。中学生~高校生向けのサイズです。

用途
運動会・発表会・イベント・応援に。
セット内容
ハッピ×1、ハチマキ×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
ハッピ:615×1000、ハチマキ:1300×45
サイズ
M
内容量
1セット
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
全14種類を絞り込む
色
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19794 761095597610955919794赤
オープン
¥646
¥711(税込)
3日以内出荷
返品不可
19796 761095777610957719796黄
オープン
¥646
¥711(税込)
3日以内出荷
返品不可
19797 761095867610958619797緑
オープン
¥646
¥711(税込)
3日以内出荷
返品不可
19799 761096117610961119799黒
オープン
¥646
¥711(税込)
3日以内出荷
返品不可
19800 761096207610962019800金
オープン
¥646
¥711(税込)
3日以内出荷
返品不可
19803 761096477610964719803黒 襟黄
オープン
¥646
¥711(税込)
3日以内出荷
返品不可
19804 761096567610965619804黒 襟緑
オープン
¥646
¥711(税込)
3日以内出荷
返品不可
19805 761096657610966519805黒 襟紫
オープン
¥646
¥711(税込)
3日以内出荷
返品不可
19806 761096817610968119806黒 襟金
オープン
¥646
¥711(税込)
3日以内出荷
返品不可
19807 761096907610969019807黒 襟銀
オープン
¥646
¥711(税込)
3日以内出荷
返品不可
7610956819795青
オープン
¥646
¥711(税込)
取扱停止中
返品不可
7610959519798白
オープン
¥646
¥711(税込)
取扱停止中
返品不可
7610962919801黒 襟赤
オープン
¥646
¥711(税込)
取扱停止中
返品不可
7610963819802黒 襟青
オープン
¥646
¥711(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする