曜日別特売

ビブス Fサイズ 10枚組 (1~10)

ビブス Fサイズ 10枚組 (1~10) - アーテック[学校教材・教育玩具]ビブス Fサイズ 10枚組 (1~10) - アーテック[学校教材・教育玩具]ビブス Fサイズ 10枚組 (1~10) - アーテック[学校教材・教育玩具]ビブス Fサイズ 10枚組 (1~10) - アーテック[学校教材・教育玩具]ビブス Fサイズ 10枚組 (1~10) - アーテック[学校教材・教育玩具]ビブス Fサイズ 10枚組 (1~10) - アーテック[学校教材・教育玩具]ビブス Fサイズ 10枚組 (1~10) - アーテック[学校教材・教育玩具]ビブス Fサイズ 10枚組 (1~10) - アーテック[学校教材・教育玩具]

練習や紅白戦のチーム分けに便利なナンバー入ビブス!収納や持ち運びに便利な巾着袋付き!
チーム分けに便利なナンバー入りビブス10枚セットです。両面に1~10の番号が入っており、視認性の高いカラーで遠くからでも識別しやすく、体育祭やスポーツイベント、部活動の紅白戦などに便利です。フリーサイズで幅広い方に着用でき、収納や持ち運びに便利な巾着袋付きで管理もしやすい仕様です。

用途
スポーツの練習・体育の授業・体育祭・イベント・小学校に。
セット内容
10枚組(1~10のナンバー入)、収納用巾着袋×1
材質
ポリエステル
サイズ
Fサイズ
身幅(cm)
56
身丈(cm)
61
内容量
1セット
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19817 761097517610975119817蛍光オレンジ
オープン
¥7,000
¥7,700(税込)
3日以内出荷
返品不可
19818 761097607610976019818蛍光イエロー
オープン
¥7,000
¥7,700(税込)
3日以内出荷
返品不可
19819 761097697610976919819蛍光ピンク
オープン
¥7,000
¥7,700(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする