しゃかたまマラカス
イベントにぴったり!しゃかしゃか楽しいかんたん工作マラカスキット!
恐竜をモチーフにしたマラカスが作れる簡単工作キットです。 デコレーションシールとおはながみを使って、自分だけのオリジナルデザインに仕上げられます。ゴムひも付きで、手首やバッグに付けて持ち歩いたり、イースターの飾りとしても使えます。はさみ・のり不要で、短時間で仕上げられるので、イベントやワークショップにもおすすめです。【対象年齢】3歳以上【製作時間】約10分
- セット内容
- 透明カプセルたまご×1、アイロンビーズ×約20、スパンコール×1、ひも×1、きょうりゅうシール×1、おはながみ(白)×1、おはながみ(色取り混ぜ)×1、なまえシール×1
- 材質
- 透明カプセルたまご:PS、アイロンビーズ:アクリル、スパンコール:PVC、きょうりゅうシール:透明PET#25(強粘着)、おはながみ:紙
- 寸法(mm)
- 本体:約80×Φ57
- 種類
- きょうりゅう
- 内容量
- 1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。おはながみ1枚は、色取り混ぜになります。色はお選びいただけません。工作キット の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76110119 しゃかたまマラカス - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110119-260416-10.jpg)
![注文コード:76110119 しゃかたまマラカス - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110119-260416-02.jpg)
![注文コード:76110119 しゃかたまマラカス - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110119-260416-04.jpg)
![注文コード:76110119 しゃかたまマラカス - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110119-260416-06.jpg)
![注文コード:76110119 しゃかたまマラカス - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110119-260416-08.jpg)
![注文コード:76110119 しゃかたまマラカス - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110119-260416-12.jpg)
![注文コード:76110119 しゃかたまマラカス - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110119-260416-14.jpg)
![ねんどでつくるランタン アーテック[学校教材・教育玩具] ねんどでつくるランタン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![昆虫観察図鑑づくり アーテック[学校教材・教育玩具] 昆虫観察図鑑づくり アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333006-260710-02.jpg)
![透明ジオラマ ハロウィン アーテック[学校教材・教育玩具] 透明ジオラマ ハロウィン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337477-260731-02.jpg)