おばけちょうちん 青
暗闇で光る!LEDちょうちんオバケ!
LED付きちょうちんにおはながみを貼って作る、オバケの工作キットです。おはながみとカラーセロハンを切って貼るだけのシンプルな工程なので、小さなお子様でも楽しく制作できます。LEDライトを点灯すると、おはながみ越しにやさしく光り、かわいいオバケちょうちんが完成します。ハロウィンや夏祭り、ワークショップなどのイベントにもおすすめの体験型工作セットです。【対象年齢】3歳以上【製作時間】約20分【用意するもの】セロハンテープ、油性マーカー、はさみ、水のり
- セット内容
- LED付ちょうちん×1、単4マンガン乾電池×2、おはながみ×5、ネオセロハン×5
- 材質
- 紙、鉄、PP、PET
- 寸法(mm)
- 完成品サイズ:約Φ190×370~390
- 内容量
- 1個
注意
※単4マンガン乾電池2本付属しています。電池交換可能。カラーセロハンは色取り混ぜです。色はお選びいただけません。工作キット の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76110128 おばけちょうちん 青 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110128-260416-02.jpg)
![注文コード:76110128 おばけちょうちん 青 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110128-260416-04.jpg)
![注文コード:76110128 おばけちょうちん 青 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110128-260416-06.jpg)
![注文コード:76110128 おばけちょうちん 青 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110128-260416-08.jpg)
![注文コード:76110128 おばけちょうちん 青 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110128-260416-10.jpg)
![注文コード:76110128 おばけちょうちん 青 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110128-260416-12.jpg)
![注文コード:76110128 おばけちょうちん 青 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110128-260416-14.jpg)
![注文コード:76110128 おばけちょうちん 青 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110128-260416-16.jpg)

![ねんどでつくるランタン アーテック[学校教材・教育玩具] ねんどでつくるランタン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![昆虫観察図鑑づくり アーテック[学校教材・教育玩具] 昆虫観察図鑑づくり アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333006-260710-02.jpg)
![透明ジオラマ ハロウィン アーテック[学校教材・教育玩具] 透明ジオラマ ハロウィン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337477-260731-02.jpg)