お絵描き カメラ型万華鏡
キラキラ模様が広がる!お絵描きして遊べるカメラ型万華鏡!
自由にお絵描きが楽しめるカメラ型万華鏡です。油性ペンや絵の具などで本体を自由にデコレーションでき、世界に一つだけのデザインに仕上げることができます。覗き込むと、イエローカラーのレンズを通して、キラキラとした万華鏡のような模様が広がります。子どもの手にもぴったりなサイズ感です。短時間で仕上げられるので、ワークショップやイベント工作、プレゼント作りにおすすめです。使用可能画材:油性ペン、水性ペン、絵の具
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- ラバーウッド、アクリル
- 寸法(mm)
- 約55×48×23
- 種類
- サンシャイン
- 内容量
- 1個
注意
※太陽や直射日光、強いライトなどの光は見ないでください。工作キット の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76110241 お絵描き カメラ型万華鏡 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110241-260416-02.jpg)
![注文コード:76110241 お絵描き カメラ型万華鏡 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110241-260416-04.jpg)
![注文コード:76110241 お絵描き カメラ型万華鏡 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110241-260416-06.jpg)
![注文コード:76110241 お絵描き カメラ型万華鏡 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110241-260416-08.jpg)
![注文コード:76110241 お絵描き カメラ型万華鏡 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110241-260416-10.jpg)
![注文コード:76110241 お絵描き カメラ型万華鏡 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76110241-260416-12.jpg)


![昆虫観察図鑑づくり アーテック[学校教材・教育玩具] 昆虫観察図鑑づくり アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333006-260710-02.jpg)
![透明ジオラマ ハロウィン アーテック[学校教材・教育玩具] 透明ジオラマ ハロウィン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337477-260731-02.jpg)