Galaxy S26 [Turtle] マグネット吸着式アクセサリー対応 ハイブリッドクリアケース ホワイトリング
しなやかな素材で衝撃を吸収
表面硬度5H ウルトラファインアクリル
落下時も安心の衝撃吸収
左右にストラップホール装備
米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠
マイクロドット加工で密着痕が付かない
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護
- 色
- ホワイトリング
- 質量(g)
- 26.94
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 74.48×152.35×13.14
- 内容量
- 1個
スマホケース の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76118458 Galaxy S26 [Turtle] マグネット吸着式アクセサリー対応 ハイブリッドクリアケース ホワイトリング - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76118458-260618-02.jpg)
![注文コード:76118458 Galaxy S26 [Turtle] マグネット吸着式アクセサリー対応 ハイブリッドクリアケース ホワイトリング - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76118458-260618-04.jpg)
![注文コード:76118458 Galaxy S26 [Turtle] マグネット吸着式アクセサリー対応 ハイブリッドクリアケース ホワイトリング - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76118458-260618-06.jpg)
![注文コード:76118458 Galaxy S26 [Turtle] マグネット吸着式アクセサリー対応 ハイブリッドクリアケース ホワイトリング - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76118458-260618-08.jpg)
![注文コード:76118458 Galaxy S26 [Turtle] マグネット吸着式アクセサリー対応 ハイブリッドクリアケース ホワイトリング - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76118458-260618-10.jpg)
![注文コード:76118458 Galaxy S26 [Turtle] マグネット吸着式アクセサリー対応 ハイブリッドクリアケース ホワイトリング - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76118458-260618-12.jpg)
![注文コード:76118458 Galaxy S26 [Turtle] マグネット吸着式アクセサリー対応 ハイブリッドクリアケース ホワイトリング - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76118458-260618-14.jpg)
![注文コード:76118458 Galaxy S26 [Turtle] マグネット吸着式アクセサリー対応 ハイブリッドクリアケース ホワイトリング - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76118458-260618-16.jpg)



![[Galaxy S26+専用]iFace BeBling 2 MagSynqケース iFace [Galaxy S26+専用]iFace BeBling 2 MagSynqケース iFace](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05689447-261001-02.jpg)
![[Galaxy S26+専用]iFace First Class Standard MagSynqケース iFace [Galaxy S26+専用]iFace First Class Standard MagSynqケース iFace](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05689806-261001-02.jpg)









![Xperia 10 VIII / 10 VII [Aegis Solid] フルカバー TPUケース クリア トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [Aegis Solid] フルカバー TPUケース クリア トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232150-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ネイビー×ブラウン トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ネイビー×ブラウン トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232387-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブラック×レッド トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブラック×レッド トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232220-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [LIGHT SHIELD] 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース ブラック トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [LIGHT SHIELD] 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07231897-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [LIGHT SHIELD] 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース ブルー トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [LIGHT SHIELD] 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース ブルー トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07231800-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [Silky Armor Defend Stand] リングスタンド付き超剛性シルキータッチハードケース マットクリア×シルバーリングスタンド トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [Silky Armor Defend Stand] リングスタンド付き超剛性シルキータッチハードケース マットクリア×シルバーリングスタンド トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07231949-261109-02.jpg)