曜日別特売

スチール脚大型テーブル 幅180cm ブラック脚

スチール脚大型テーブル 幅180cm ブラック脚 - ストア・エキスプレススチール脚大型テーブル 幅180cm ブラック脚 - ストア・エキスプレススチール脚大型テーブル 幅180cm ブラック脚 - ストア・エキスプレススチール脚大型テーブル 幅180cm ブラック脚 - ストア・エキスプレススチール脚大型テーブル 幅180cm ブラック脚 - ストア・エキスプレススチール脚大型テーブル 幅180cm ブラック脚 - ストア・エキスプレススチール脚大型テーブル 幅180cm ブラック脚 - ストア・エキスプレススチール脚大型テーブル 幅180cm ブラック脚 - ストア・エキスプレス

存在感たっぷりの大型ディスプレイテーブル!定番サイズのショーテーブルと組み合わせても展開可能です。

質量(kg)
フレーム部:14.4 天板:18
耐荷重(kg)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
180.4×80.4×82.4
内容量
1台
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
761486012245-297エクリュ
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
761486102245-298ホワイト
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
761486192245-299ラスティック柄
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,180/税込¥1,298
北海道地方数量1につき¥2,260/税込¥2,486
沖縄地方数量1につき¥2,780/税込¥3,058
離島数量1につき¥2,780/税込¥3,058

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする