曜日別特売

ラーチ合板天板 ショーテーブル ホワイト脚

ラーチ合板天板 ショーテーブル ホワイト脚 - ストア・エキスプレスラーチ合板天板 ショーテーブル ホワイト脚 - ストア・エキスプレスラーチ合板天板 ショーテーブル ホワイト脚 - ストア・エキスプレスラーチ合板天板 ショーテーブル ホワイト脚 - ストア・エキスプレスラーチ合板天板 ショーテーブル ホワイト脚 - ストア・エキスプレス

目を引くラーチ合板天板のショーテーブルです。ホワイト・ブラック・グレーどの脚にも合います。ラーチ合板は、針葉樹のカラマツをスライスし貼り合わせた合板で、天然木一枚板よりも強度が強く、ゆがみや反りが出にくい積層構造です。木目と節が1点ごとに異なるのが最大の特徴で、木目・木口の積層そのものがデザインとなって空間を演出します。

用途
天板:27mm厚
耐荷重(kg)
30
内容量
1台
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※ご注意ください 【ラーチ合板を使用した商品について】
※割れ・打痕・抜け節跡が発生します。素材特性によるものであり、不良品ではありません。
※表面に細かい凹凸があります。引っ掛かりやすい商品の陳列にはご注意ください。
※木目・節の出方や色味など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラックなどが発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2245-280 76148531761485312245-280フレーム部:3.8108×45×57.6
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2245-281 76148881761488812245-281フレーム部:7.2120×80×82.6
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,100~/税込¥1,210~
北海道地方数量1につき¥1,800~/税込¥1,980~
沖縄地方数量1につき¥2,800~/税込¥3,080~
離島数量1につき¥2,800~/税込¥3,080~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする