七夕飾りセット スタンダード
星形のキラキラ短冊、メタリックな細長い短冊、新型の銀河柄短冊、網状のメッキ流し(金赤)、折り紙短冊、笹に付けるワンタッチ飾りの詰め合わせ。笹に吊るす七夕飾りセットで立体感と輝きを出し、季節感と集客力を高めます。店舗ディスプレイや保育園の装飾はもちろん、介護施設の七夕イベントでも大活躍間違いなし。
- 用途
- 【セット内容】ワンタッチ短冊×20枚 こより×15本 リング用折り紙×10枚 折り紙×5枚 キラキラスター(4種)×各1個 バラエティでんぐり(3種)×1個(ランダム) キャラ短冊(ひし形・長方形)×各1枚 メッキ流し金赤×1個 新惑星銀河×1個
- 寸法(cm)
- 箱:27×36.5×3.3
- 素材
- 紙・塩化ビニル
- 内容量
- 1セット
注意
※材料の変動で予告なく色や柄が変わることがあります。あらかじめご了承ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
季節販促・店舗装飾用品 (店飾) の新着商品
カテゴリ





























