スターガーランド
キラっと光を反射するビニル製の星のガーランドです。七夕飾りとの組み合わせがおすすめです。
- 用途
- 星:小幅8×高さ7.5cm 中幅9.5×高さ9cm 大幅10.5×高さ10cm
- 寸法(cm)
- 高さ45×長さ160
- 素材
- 塩化ビニル
- 内容量
- 1本
注意
※ひも付き片面 ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
季節販促・店舗装飾用品 (店飾) の新着商品
カテゴリ





























