七夕笹バンブー高さ180cm (人工観葉植物)
七夕イベントに必須の笹飾り。ベース付きだから安定感バツグン。葉ぶりも良くボリューミーなのにリーズナブル。店舗や保育園の装飾はもちろん、七夕イベントを華やかに彩ります。
- 用途
- 素材/葉:ポリエステル 幹:ポリエステル・竹 鉢:プラスチック 鉢サイズ/直径24×高さ20.8cm ※室内仕様
- 種別
- まとめ買い
- 質量(kg)
- 8
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 70×70×180
- 内容量
- 1セット(2台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥963/税込¥1,059 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,575/税込¥1,733 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,450/税込¥2,695 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,450/税込¥2,695 |
夏季 の新着商品
カテゴリ











![デコレーションモール(ピンク) アルファ[販促] デコレーションモール(ピンク) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81955390-260701-02.jpg)
![デコレーションモール(ブルー) アルファ[販促] デコレーションモール(ブルー) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81955356-260701-02.jpg)
![段ボール重ねクリップ アルファ[販促] 段ボール重ねクリップ アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81955399-260701-02.jpg)
![デコレーションモール(パープル) アルファ[販促] デコレーションモール(パープル) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81955365-260701-02.jpg)
![デコレーションモール(ホワイト) アルファ[販促] デコレーションモール(ホワイト) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81955417-260701-02.jpg)

![カラー提灯(イエロー) アルファ[販促] カラー提灯(イエロー) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316095-260803-02.jpg)
![カラー提灯(オレンジ) アルファ[販促] カラー提灯(オレンジ) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316068-260803-02.jpg)
![カラー提灯(グリーン) アルファ[販促] カラー提灯(グリーン) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316129-260803-02.jpg)
![カラー提灯(ピンク) アルファ[販促] カラー提灯(ピンク) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316041-260803-02.jpg)
![カラー提灯(ブルー) アルファ[販促] カラー提灯(ブルー) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83315901-260803-02.jpg)
![カラー提灯(レッド) アルファ[販促] カラー提灯(レッド) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316077-260803-02.jpg)
![星ガーランド アルファ[販促] 星ガーランド アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81955408-260701-02.jpg)
![ジオラマスタンド COOL アルファ[販促] ジオラマスタンド COOL アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81955381-260701-02.jpg)
![ひまわりラップ[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス ひまわりラップ[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81935458-260629-02.jpg)



![フレッシュサンフラワーアレンジ[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス フレッシュサンフラワーアレンジ[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81935589-260629-02.jpg)
