SheerForce iPhone 17用 MagSafe対応保護ケース キックスタンド付き ブラック
SheerForce(TM)マグネット式保護ケース(キックスタンド付き)は、MagSafe&Qi2対応のiPhone用ケースです。
薄いながら丈夫で、傷つきにくく、UV耐性があります。
デュアルブラケット設計により、コンテンツ視聴時に強力なサポートと優れた安定性を実現します。
タッチ式カメラボタンでシームレスに統合。
最大約2メートルの落下保護
滑り止めの溝入りで、握りやすく安全なグリップを実現
360°フルサポート 調整可能なブラケット
ワイヤレス充電アクセサリーに対応
タッチ感度に優れたカメラコントロールボタンで優れた応答性を実現
縁が盛り上がった設計で、画面とカメラレンズを保護
操作感のあるメカニカルボタン
柔軟なTPU素材を採用した、ソフトな触り心地
2年間製品保証
- セット内容
- SheerForce iPhoneケース(キックスタンド付き)
- 互換性
- iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone Air
- 内容量
- 1個
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ


























![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] フルカバーTPUケース クリア トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] フルカバーTPUケース クリア トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07107340-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] ラメ入りフルカバーTPUケース クリア×ラメ トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] ラメ入りフルカバーTPUケース クリア×ラメ トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07110332-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラウン トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラウン トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07106859-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラック トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07109826-261105-02.jpg)