手回し&乾電池&外部電源これであんしん テレビラジオ
長時間ほったらかしでも使える「スーパーキャパシタ」を搭載、いざという時に備えられる手回し充電機能付きテレビラジオ。パソコン等のバックアップ電源として実績のある電気二重層コンデンサ(スーパーキャパシタ)を採用することで、充電池が過放電して使用できないという事を予防。さらに乾電池やモバイルバッテリーからの充電でも使用できる3電源対応。安心の防塵防水タイプなので、アウトドアでも活躍します。普段使いしながら防災に備えるのもオススメ。
- 付属品
- USB-A-Cケーブル(1m)、取扱説明書(保証書付き)
- 質量(g)
- 300
- 電源
- キャパシタ2.7V100F、単3乾電池×3(別売り)、USB外部入力:PC5V、ACアダプター:AC100V(別売り)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 143×40×85
- 動作時間
- 約150回/分で10分手回し:ワンセグテレビ5分・FM約48分・AM約60分・LED約80分・サイレン約90分(テレビ/ラジオは最大音量の1/3の音量)、アルカリ乾電池:ワンセグテレビ約12時間・FM約45時間・AM約48時間・LED約150時間・サイレン約41時間
- LED
- 高輝度白色LED Φ5mm×1
- 警報出力
- 75db/m
- 受信周波数
- AM:522~1600kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)、ワンセグテレビ:UHF13~62ch
- アンテナ
- AM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ
- 内容量
- 1台
防災用品 の新着商品
カテゴリ

























