インダストリーコーワ
SP α ニス用
アポロとじ式タイプの刷毛。
塗料含み、塗料ばなれが良く、作業性効率アップ。ウェーブ毛材を配合。
セミプロユースにも対応。
用途
ニス用
形状
筋違
毛材
化繊(PET、PP、山羊毛)
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
奥行(mm)
規格寸法(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76159767
14058
17
19
15
216
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
76159801
14060
48
28
50
234
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
76159810
14059
30
28
30
224
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
76159828
14061
63
28
70
249
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください