曜日別特売

サウナマット【スワリンコⅡ】

サウナマット【スワリンコⅡ】 - 大一産業サウナマット【スワリンコⅡ】 - 大一産業サウナマット【スワリンコⅡ】 - 大一産業

表裏ともに抗菌剤配合で、水や汚れがしみ込みにくい構造ため衛生的にご使用いただけます。クッション性もあり座り心地も快適です。

用途
お風呂・サウナ
材質
発泡EVA
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
465×315
入数(枚)
20
内容量
1ケース
注意
※サウナルームなど高温下で使用する際は、使用者が出入りの都度、持ち運びをお願いします。常時設置しておくと温度の影響を受けて製品が変形する恐れがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 7616765976167659-グリーン
¥40,000
¥34,980
¥38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
- 7616766876167668-ライトブラウン
¥40,000
¥34,980
¥38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする