電源

電源 - フェニックス・コンタクト

スタンダードな電源 TRIO POWER
プッシュイン式TRIO POWERの電源ラインアップは工作機械での使用に最適です。単相および三相モジュールのすべての機能と省スペース設計は最も厳しい環境に最適です。この電源の特長は電気的にも機械的にも極めて堅牢な設計であり、過酷な環境条件でもあらゆる負荷に確実に電源を供給します。

仕様
【PEへの放電電流】6 A ... 16 A (特性B、C、D、K)【ダイナミックブースト(IDyn.Boost)】10【ディレーティング】15 A (5秒),> 106 V AC【出力電力】< 50 mVPP (定格値の場合)【定負荷電流】30 V AC/DC【幅】100 mA【残存リプル】< 1 % (負荷の変化、スタティック10 % ... 90 %)、< 3 % (動荷重は10~90%で変化、10 Hz)、< 0.1 % (入力電圧の変化±10 %)
電圧
最大スイッチング/あり
高さ(mm)
35
種類
電源の電圧/105 V DC,120 V AC、230 V AC
奥行(mm)
130、機器の奥行き(DINレール取付け)/120
電圧(V)
シャットダウン/< 99 DC (2 %/)、通常の国内グリッド/≦ 300 AC 15 s
出力電圧(V)
USetの設定範囲/12 DC ±1 %
取付寸法(mm)
【設置時あき 上/下】取付け寸法:0 / 0【設置時あき 右/左】115
接続
【並列】≦ 10 ms (UOUT (10 % ... 90 %))【直列】可、冗長運転及び容量アップの並列運転が可能。
制御
(逸脱)≦ 22 V DC
応答時間
0.53
定格出力電圧
U/I with dynamic load reserve
入力の定格電圧
< 0.25 mA,スター型ネットワーク
定格消費電力
AC動作:2.2 A (100 V AC)、1.9 A (120 V AC)、1.1 A (230 V AC)、1.1 A (240 V AC)
周波数範囲
AC入力/通常 30 A (1 ms後)
抵抗
フィードバック電圧/> 60 ℃ ... 70 ℃ (2.5 %/K)
ブレーカ
入力保護用に推奨/6.3 A 高速ブロー (内部(機器保護))
力率
cosΦ/過度サージ電圧保護装置; バリスタ
保護回路
254.7 VA
ヒューズ
内部/< 1 s
立ち上がり時間
< 15 W (230 V)
出力保持時間
50 Hz ... 60 Hz ±10 %,DC動作:DC
効率
DC動作:1.4 A (122 V DC)、0.6 A (250 V DC)
入力電圧範囲(V)
AC動作/100 AC ... 240 AC -15 % ... +10 %、[動作時の拡張]DC動作/122 DC ... 275 DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力特性
通常 87.5 % (120 V AC)、通常 88.7 % (230 V AC)
消費電流
> 100 ms (230 V AC),通常 20 ms (120 V AC)、通常 20 ms (230 V AC)
定格出力電流
(IN)12 DC ... 18 DC (> 12 DC、定量制限あり)
突入電流
AC動作:AC、値 (I2t)/≦ 30 (通常)、制限/< 1.5 2s
耐電圧(V)
(最大)85 AC ... 264 AC
電力損失(W)
最大無負荷/120 、180 (5 s)、最大定格負荷/< 1(230 V)
過電圧保護(V)
出力(OVP)/< 25
内容量
1箱(1個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76170520TRIO-PS-2G/1AC/12DC/10
¥24,980
¥27,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする