曜日別特売

簡単和紙アート クリスタルドームランプ付

簡単和紙アート クリスタルドームランプ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]簡単和紙アート クリスタルドームランプ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]簡単和紙アート クリスタルドームランプ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]簡単和紙アート クリスタルドームランプ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]簡単和紙アート クリスタルドームランプ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]

和紙の風合いを活かした美しいランプシェード
黒ラシャ紙で制作した切り絵や落ち葉などを、雲龍紙貼りPETシートにのり付けして円筒にしてランプをセットすると、美しい和紙のランプシェードができあがります。 雲龍紙貼りPETシートに絵具で着色することもできます。ボタン電池(LR41)内臓。

セット内容
●雲龍紙貼りPETシート 290×194mm×1 ●黒ラシャ紙 180×260mm×1 ●クリスタルドームライト×1
材質
0
寸法(mm)
完成サイズ Φ85×210
内容量
1セット
注意
※電池交換できません
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7618455613569
¥820
¥655
¥721(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする