カード型USB 8GB
財布や名刺ケースに収まる驚きの薄さ!スマートに持ち運べるカード型USBメモリ!
財布や名刺入れ、手帳のポケットにすっきり収まるカード型デザインのUSBメモリです。厚みを抑えたスリム設計で持ち運びしやすく、日常使いからビジネスシーンまで幅広く活躍します。容量は8GBで、書類や写真、プレゼント用データの保存・持ち運びに十分対応し、コネクタ部分は収納式でキャップ紛失の心配がなく、扱いやすさにも配慮されています。さらに、名入れやオリジナルデザインのフルカラー印刷に対応しており、カード全面を活かした自由なデザインが可能で、企業ロゴやイベントビジュアルを効果的に表現できます。卒業記念や成約記念、ノベルティなどにも最適で、思い出のデータを入れて配布するなど付加価値の高いギフトとしてもおすすめ。フラット形状で発送やDM同梱にも適しており、実用性と販促効果を兼ね備えた便利なUSBメモリです。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- ABS
- 寸法(mm)
- 約86×60×2
- 内容量
- 1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。記録メディア・メモリー の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76191870 カード型USB 8GB - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76191870-260417-02.jpg)
![注文コード:76191870 カード型USB 8GB - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76191870-260417-04.jpg)
![注文コード:76191870 カード型USB 8GB - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76191870-260417-06.jpg)










