<α>SONY デジタル一眼カメラ α1・ボディ(5050万画素/Eマウント/ブラック)

<α>SONY デジタル一眼カメラ α1・ボディ(5050万画素/Eマウント/ブラック) - SONY(ソニー)

【50.1megapixelsx30fps】誰も見たことのない新次元の映像表現へ。新開発有効約5010万画素メモリー内蔵フルサイズ積層型CMOSセンサー。従来比最大8倍の高速処理が可能な新画像処理エンジンBIONZ XR。ブラックアウトフリーでのAF/AE追随最高約30コマ/秒の高速連写【120回/秒演算xAI】確実に被写体を捉えるAFシステム。最大120回/秒演算による高精度・高速なAF/AE追随性能。AIを活用した「リアルタイムトラッキング」。人物、動物に加え、新たに鳥にも対応したリアルタイム瞳AF【8K高精細動画】リアリティー溢れる映像表現。a初、8.6Kオーバーサンプリングによる4:2:0 10bitでの8K 30p動画記録。人物の肌の色を美しく見せるルック「S-Cinetone」。効率的な放熱構造による約30分の8K 30p 4:2:0 10bit動画記録【信頼性・接続性】プロユースに応える充実かつ高速なワークフロー。クラス最高解像度約944万ドットの高精細電子ビューファインダー。SDXCに加え高速処理を実現するCFexpreses Type Aに対応したデュアルスロット。Wi-Fi 802.11ac 2x2 MIMO、1000BASE-T有線LAN端子、USB Type-C端子

内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76192500ILCE-1
オープン
¥839,800
¥923,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする