トルクスプラス(R)ウィングハンドル

トルクスプラス(R)ウィングハンドル - BONDHUSトルクスプラス(R)ウィングハンドル - BONDHUSトルクスプラス(R)ウィングハンドル - BONDHUSトルクスプラス(R)ウィングハンドル - BONDHUS
幅(mm)
【グリップ】35
全長(mm)
87
軸長(mm)
52
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
関連資料:(0.31MB)
全7種類を絞り込む
規格
7種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7620181033906(6IP)【トルクスプラス】6IP
¥1,200
¥1,098
¥1,208(税込)
4日以内出荷
7620181933907(7IP)【トルクスプラス】7IP
¥1,200
¥1,098
¥1,208(税込)
4日以内出荷
7620182833908(8IP)【トルクスプラス】8IP
¥1,200
¥1,098
¥1,208(税込)
4日以内出荷
7620183733909(9IP)【トルクスプラス】9IP
¥1,200
¥1,098
¥1,208(税込)
4日以内出荷
7620184633910(10IP)【トルクスプラス】10IP
¥1,200
¥1,098
¥1,208(税込)
4日以内出荷
7620185533915(15IP)【トルクスプラス】15IP
¥1,200
¥1,098
¥1,208(税込)
4日以内出荷
7620187133920(20IP)【トルクスプラス】20IP
¥1,200
¥1,098
¥1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする