スポットカバー 配管カバーSタイプ
・配管カバーSタイプでパイプを覆うことで、より美しく、安全なリフォームが可能です。
・ベースを設置する必要がないため、配管施工後に取付けが可能です。
・また、スポットカバーで施工済みの現場にも、直線部のみ後から取付けることが可能です。
・配管全体を覆わなくても施工できるため、配管中の必要な箇所だけに使用可能です。
・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
- 材質
- 樹脂
- 色
- アイボリー
- 長さ(m)
- 2
- 適合管
- 5mm被覆樹脂管13A、5mm被覆カポリメタルパイプ13
- 内容量
- 1個
注意
※・本品は500mm間隔でビス止めをして下さい。※・本品の切断にはノコギリ等を使用して下さい。
※・配管カバーの両端には必ずアダプターをご使用下さい。
配管保護材 の新着商品
カテゴリ





























