曜日別特売

AA型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN13A×OUT13A

AA型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN13A×OUT13A - オンダ製作所AA型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN13A×OUT13A - オンダ製作所AA型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN13A×OUT13A - オンダ製作所AA型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN13A×OUT13A - オンダ製作所AA型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN13A×OUT13A - オンダ製作所AA型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN13A×OUT13A - オンダ製作所AA型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN13A×OUT13A - オンダ製作所

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
・接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。

材質
樹脂(PPS)
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76195230WH1-AA05185IN側架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×1口、OUT側架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×4口
¥11,430
¥6,198
¥6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
76195239WH1-AA06235IN側架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×1口、OUT側架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×5口
¥14,900
¥7,998
¥8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
76195248WH1-AA07285IN側架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×1口、OUT側架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×6口
¥18,370
¥9,898
¥10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
76195257WH1-AA08335IN側架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×1口、OUT側架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×7口
¥21,840
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
76195266WH1-AA09385IN側架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×1口、OUT側架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×8口
¥25,310
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする