BB型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN16A×OUT16A・13A

BB型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN16A×OUT16A・13A - オンダ製作所BB型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN16A×OUT16A・13A - オンダ製作所BB型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN16A×OUT16A・13A - オンダ製作所BB型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN16A×OUT16A・13A - オンダ製作所BB型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN16A×OUT16A・13A - オンダ製作所BB型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN16A×OUT16A・13A - オンダ製作所BB型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN16A×OUT16A・13A - オンダ製作所BB型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN16A×OUT16A・13A - オンダ製作所

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
・接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。

材質
樹脂(PPS)
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76195440WH1A-BB04143IN側架橋ポリエチレン管16A×1口、OUT側架橋ポリエチレン管16A×1口+架橋ポリエチレン管13A×2口
¥8,740
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
76195449WH1A-BB05193IIN側架橋ポリエチレン管16A×1口、OUT側架橋ポリエチレン管16A×1口+架橋ポリエチレン管13A×3口
¥12,210
¥6,698
¥7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
76195458WH1A-BB06243IN側架橋ポリエチレン管16A×1口、OUT側架橋ポリエチレン管16A×1口+架橋ポリエチレン管13A×4口
¥15,680
¥8,398
¥9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
76195467WH1A-BB07293IN側架橋ポリエチレン管16A×1口、OUT側架橋ポリエチレン管16A×1口+架橋ポリエチレン管13A×5口
¥19,150
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
76195476WH1A-BB08343IN側架橋ポリエチレン管16A×1口、OUT側架橋ポリエチレン管16A×1口+架橋ポリエチレン管13A×6口
¥22,620
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
76195485WH1A-BB09393IN側架橋ポリエチレン管16A×1口、OUT側架橋ポリエチレン管16A×1口+架橋ポリエチレン管13A×7口
¥26,090
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
76195501WH1A-BB10443IN側架橋ポリエチレン管16A×1口、OUT側架橋ポリエチレン管16A×1口+架橋ポリエチレン管13A×8口
¥29,560
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
76195510WH1A-BB11493IN側架橋ポリエチレン管16A×1口、OUT側架橋ポリエチレン管16A×1口+架橋ポリエチレン管13A×9口
¥33,030
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする