曜日別特売

BE型ダブルロックジョイントPヘッダー IN16A×OUT13A

BE型ダブルロックジョイントPヘッダー IN16A×OUT13A - オンダ製作所BE型ダブルロックジョイントPヘッダー IN16A×OUT13A - オンダ製作所BE型ダブルロックジョイントPヘッダー IN16A×OUT13A - オンダ製作所BE型ダブルロックジョイントPヘッダー IN16A×OUT13A - オンダ製作所BE型ダブルロックジョイントPヘッダー IN16A×OUT13A - オンダ製作所BE型ダブルロックジョイントPヘッダー IN16A×OUT13A - オンダ製作所

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
・本体一体型によりコストダウンを実現。同一方向の配管に最適です。
・1分岐は360°回転します。

材質
樹脂(PPS)
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76195817WH2A-BE04163.5IN側架橋ポリエチレン管16A×1口、OUT側架橋ポリエチレン管13A×3口
¥10,280
¥5,598
¥6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
76195826WH2A-BE05213.5IN側架橋ポリエチレン管16A×1口、OUT側架橋ポリエチレン管13A×4口
¥12,470
¥6,698
¥7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
76195835WH2A-BE06263.5IN側架橋ポリエチレン管16A×1口、OUT側架橋ポリエチレン管13A×5口
¥14,660
¥7,998
¥8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
76195851WH2A-BE07313.5IN側架橋ポリエチレン管16A×1口、OUT側架橋ポリエチレン管13A×6口
¥16,850
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
76195860WH2A-BE08363.5IN側架橋ポリエチレン管16A×1口、OUT側架橋ポリエチレン管13A×7口
¥19,040
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
76195921WH2C-BE04163.5IN側ポリブテン管16A×1口、OUT側ポリブテン管13A×3口
¥10,280
¥5,598
¥6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
76195930WH2C-BE05213.5IN側ポリブテン管16A×1口、OUT側ポリブテン管13A×4口
¥12,470
¥6,698
¥7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
76195939WH2C-BE06263.5IN側ポリブテン管16A×1口、OUT側ポリブテン管13A×5口
¥14,660
¥7,998
¥8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
76195948WH2C-BE07313.5IN側ポリブテン管16A×1口、OUT側ポリブテン管13A×6口
¥16,850
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
76195957WH2C-BE08363.5IN側ポリブテン管16A×1口、OUT側ポリブテン管13A×7口
¥19,040
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする