CE型ダブルロックジョイントPヘッダー IN20A×OUT13A
・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
・本体一体型によりコストダウンを実現。同一方向の配管に最適です。
・1分岐は360°回転します。
- 材質
- 樹脂(PPS)
- 使用温度範囲(℃)
- -20~95
- 規格
- 日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
- 使用流体
- 冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
- 最高許容圧力(MPa)
- 1.75
- 内容量
- 1個
注意
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ


























