曜日別特売

EE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN13A×OUT13A

EE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN13A×OUT13A - オンダ製作所EE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN13A×OUT13A - オンダ製作所EE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN13A×OUT13A - オンダ製作所EE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN13A×OUT13A - オンダ製作所EE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN13A×OUT13A - オンダ製作所EE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN13A×OUT13A - オンダ製作所EE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN13A×OUT13A - オンダ製作所EE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN13A×OUT13A - オンダ製作所

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
・接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。

材質
樹脂(PPS)
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76195275WH1-EE03134IN側架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×1口、OUT側架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×2口
¥9,630
¥5,198
¥5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
76195291WH1-EE04184IN側架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×1口、OUT側架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×3口
¥13,100
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
76195300WH1-EE05234IN側架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×1口、OUT側架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×4口
¥16,570
¥8,898
¥9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
76195309WH1-EE06284IN側架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×1口、OUT側架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×5口
¥20,040
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
76195318WH1-EE07334IN側架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×1口、OUT側架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×6口
¥23,510
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
76195327WH1-EE08384IN側架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×1口、OUT側架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×7口
¥26,980
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
76195336WH1-EE09434IN側架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×1口、OUT側架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×8口
¥30,450
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
76195345WH1-EE10484IN側架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×1口、OUT側架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×9口
¥33,920
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする