WJ2型テーパめねじ(青銅製)

WJ2型テーパめねじ(青銅製) - オンダ製作所WJ2型テーパめねじ(青銅製) - オンダ製作所

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・埋設施工も可能です。

材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
適合管
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76196508WJ2-1310C-S5027架橋ポリエチレン管、ポリブテン管10ARc1/2
2,580
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
76196517WJ2-1313C-S5028架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13ARc1/2
2,580
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
76196526WJ2-2013C-S5232架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13ARc3/4
3,100
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする