WJ34型 配管アダプター Rpねじ
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・床立上げ用の継手。
・ビス3本付
- 材質
- 黄銅、パッキン:ゴム
- 使用温度範囲(℃)
- -20~95
- 規格
- 日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
- 寸法D1(Φmm)
- 58
- 寸法D2(Φmm)
- 29
- 寸法D3(Φmm)
- 48
- 使用流体
- 冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
- 最高許容圧力(MPa)
- 1.75
- ねじサイズ
- Rp1/2
- 内容量
- 1個
注意
※・埋設には使用できません。商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ






















