オンダ製作所
WJ3型ソケット
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・樹脂管のサイズ変換に使用します。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※・埋設には使用できません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76196691
WJ3-1310-S
68
28
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A×架橋ポリエチレン管、ポリブテン管10A
¥
3,310
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76196797
WJ3A-1610-S
71
34
架橋ポリエチレン管16A×架橋ポリエチレン管、ポリブテン管10A
¥
4,770
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76196815
WJ3A-1613-S
71
34
架橋ポリエチレン管16A×架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
¥
4,770
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76196910
WJ3C-1613-S
71
34
ポリブテン管16A×架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
¥
4,770
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76196928
WJ3C-2013-S
77.5
40
ポリブテン管20A×架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
¥
7,190
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材