WJ3型ソケット
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・樹脂管のサイズ変換(異径ソケット)に使用します。
- 材質
- 黄銅
- 使用温度範囲(℃)
- -20~95
- 寸法L(mm)
- 77.5
- 規格
- 日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651
- 寸法W(mm)
- 40
- 使用流体
- 冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
- 最高許容圧力(MPa)
- 1.75
- 適合管
- 架橋ポリエチレン管20A×架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
- 内容量
- 1個
注意
※・埋設には使用できません。商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ

















