曜日別特売

クイックジョイント エルボソケット

クイックジョイント エルボソケット - オンダ製作所クイックジョイント エルボソケット - オンダ製作所

・クイックファスナー仕様の継手同士を組み合わせる際のエルボソケットです。

材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※・灯油などの油類には使用できません。
※・埋設には使用できません。(クイックファスナーの仕様による)
※・継手同士の接続は、クイックファスナー・カバーセットをご使用下さい。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76193349QSL3-14C-S30QF14
¥2,560
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
76193358QSL3-20C-S33QF20
¥2,900
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする