ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付ショートエルボ
・ダブルロックジョイントレボスのショートエルボに、5mm保温材が一体になりました。
・保温材や結束バンドを巻く手間が省けます。
・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
・小さな段差の乗り越えや狭小空間の配管に最適です。
・ダブルロックジョイントレボスは大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
- 用途
- 給水・給湯・追焚き
- 材質
- 樹脂(PPS)
- 使用温度範囲(℃)
- 0~95
- 規格
- 日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
- 使用流体
- 冷温水
- 最高許容圧力(MPa)
- 1.75
- 適合管
- 架橋ポリエチレン管16A
- 内容量
- 1個
注意
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。商品豆知識
樹脂管用継手 の新着商品
カテゴリ





























