既設管用継手ソケット
・樹脂管と継手はナット締め接続なので、既設管の接続にも安心して使用できます。
・新設管にも使用できます。
・埋設可能。
- 材質
- 青銅
- 使用温度範囲(℃)
- 0~95
- 規格
- 日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
- 使用流体
- 冷温水(給水・給湯)
- 呼び径(A)
- 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13
- 最高許容圧力(MPa)
- 1.75
- 内容量
- 1個
注意
※・既設管の種類・サイズをご確認の上、適合する製品をご使用下さい。※ また、既設管の劣化による不具合については責任を負いかねます。
※・ナット締め付け後(割リング縮径後)に分解した場合、その継手は再施工しないで下さい。
※・適用樹脂管は架橋ポリエチレン管(JIS K 6769 PN15 M種)です。13Aは水道用架橋ポリエチレン管(JIS K 6787 M種)、ポリブテン管(JIS K 6778 J種)にも使用できます。
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ































