曜日別特売

既設管用継手チーズソケット

既設管用継手チーズソケット - オンダ製作所既設管用継手チーズソケット - オンダ製作所既設管用継手チーズソケット - オンダ製作所既設管用継手チーズソケット - オンダ製作所既設管用継手チーズソケット - オンダ製作所

・樹脂管と継手はナット締め接続なので、既設管の接続にも安心して使用できます。
・新設管にも使用できます。
・埋設可能。

材質
青銅
使用温度範囲(℃)
0~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
使用流体
冷温水(給水・給湯)
呼び径(A)
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※・既設管の種類・サイズをご確認の上、適合する製品をご使用下さい。
※ また、既設管の劣化による不具合については責任を負いかねます。
※・ナット締め付け後(割リング縮径後)に分解した場合、その継手は再施工しないで下さい。
※・適用樹脂管は架橋ポリエチレン管(JIS K 6769 PN15 M種)です。13Aは水道用架橋ポリエチレン管(JIS K 6787 M種)、ポリブテン管(JIS K 6778 J種)にも使用できます。
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76193620ROMT1-13C
¥6,950
¥3,798
¥4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする