樹脂製テストプラグ13
・水圧検査用のテストプラグ。
・スリムタイプなので、貫通穴径Φ32以上の場合、テストプラグを付けたまま通管できます。
・オンダ製作所製架橋ポリエチレン管・ポリブテン管に使用可能。
・ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。
・樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。
・樹脂製で軽量。
- 使用温度範囲(℃)
- 5~35
- 最高許容圧力(MPa)
- 1.75
- 適合管
- 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
- ねじサイズ
- G1/2
- 内容量
- 1個
注意
※適用樹脂管はオンダ製作所製樹脂管です。※空気圧検査には使用しないで下さい。
※本製品は検査用です。実配管には使用できません。
※検査後、樹脂管は挿入した先端から50mm以上を必ず切断して下さい。
※樹脂製ですので、過度の締め付けや過大な衝撃は加えないで下さい。
※ねじ接続にはゴムパッキンをご使用下さい。適正締付トルクは5N・m以下です。
※使用回数の目安は20回です。
※繰り返し使用すると挿入力が大きくなるため、挿入不足に注意して下さい。挿入不足の場合、漏水のおそれがあります。
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ































