水圧テストゲージ用バルブ

水圧テストゲージ用バルブ - オンダ製作所水圧テストゲージ用バルブ - オンダ製作所水圧テストゲージ用バルブ - オンダ製作所水圧テストゲージ用バルブ - オンダ製作所水圧テストゲージ用バルブ - オンダ製作所

・強度に優れた特殊PPS製の水圧テストゲージ用バルブです。
・軽量なのでマンション現場など大量に持ち運ぶのに便利で、テストポンプの接続部はファスナータイプなので付け替え作業も楽々です。

材質
樹脂(PPS)
使用温度範囲(℃)
5~35
最高許容圧力(MPa)
1.75
ねじサイズ
G1/2×G3/8×G1/2
内容量
1個
注意
※・1.75MPa以下で使用して下さい。
※・水圧テストの際は必ずエアー抜きを完全に行って下さい。
※・本製品は検査用です。実配管には使用できません。樹脂製ですので、過度の締付けや過大な衝撃は加えないで下さい。
※・ねじ接続の際は、適正締付トルクで締付け、過大な力をかけないように注意して下さい。
※・適正締付トルクは5N・m以下です。
※・各接続部の取外しは、必ず当該部分を安全な圧力まで減圧後実施して下さい。
※・過大な力でハンドルを回すと変形、破損する恐れがあるので注意して下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76194697TP8-GM13
¥7,080
¥3,898
¥4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする